Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW3218PT-pyörösahanteräkarbidi 10 tuuman 80-hampainen AA9EJN 1CRB5

DEWALT DW3218PT pyörösahan terä kovametalli, 10 tuumaa 80 hammasta

Varastossa
Tuote: AA9EJN Malli: DW3218PTRistiviite: 1CRB5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.10 "
Terän tyyppiYhdistelmä
Leikkaus syvyys4"
Timantin koputusEi
Koukun kulma10 Tutkinnot
Kerf0.098 "
Maks. Kierrosluku6000
Hampaiden lukumäärä80
Levyn paksuus0.071 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8202390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaiden lukumääräHinta
DEWALT DW7124PT -pyörösahanteräkarbidi 10 tuumaa 24 hampaita AA9EJJ 1CRB1 DW7124PT24€55.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW3218PT pyörösahan terä kovametalli, 10 tuumaa 80 hammasta
€135.69 / yksikkö