Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2547IRB kuusiovarren hylsyadapteri 1/2 tuumaa 25 kpl | AC6LGL 34D712

DEWALT DW2547IRB kuusiokoloinen kantasovitin 1/2 tuumaa 25 pk

Varastossa
Tuote: AC6LGL Malli: DW2547IRBRistiviite: 34D712

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta 1/4 tuuman hylsyadapteriin
Aseman koko1 / 2 "
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW2541IRB kuusiovarren hylsyadapteri 1/4 tuumaa 25 kpl | AC6LGJ 34D710 DW2541IRB1 / 4 "25€92.40
DEWALT DW2542IRB kuusiovarren hylsyadapteri 3/8 tuumaa 25 kpl | AC6LGK 34D711 DW2542IRB3 / 8 "25€120.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2547IRB kuusiokoloinen kantasovitin 1/2 tuumaa 25 pk
€163.37 /pakkaus