Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2535 uppokanta, kuusiokolo, 3 osaa # 6-10 | AE2DAD 4WM50

DEWALT DW2535 Upotuskuusioporanteräsarja, 3 osaa #6-10

Varastossa
Tuote: AE2DAD Malli: DW2535Ristiviite: 4WM50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava kuusikulmainen poranteräsarja
Suorittaa loppuunKirkas
Palojen lukumäärä3
Varren koko1 / 4 "
Koot sisältyvät# 6, # 8, # 10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2535 Upotuskuusioporanteräsarja, 3 osaa #6-10
€70.95 / yksikkö