Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2221IRB -ruuvimeisseliruuvimeisseli 1/4 tuumaa - pakkaus 25 | AC6LGF 34D705

DEWALT DW2221IRB mutterinväännin ruuvimeisselin kärki 1/4 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6LGF Malli: DW2221IRBRistiviite: 34D705

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri-ruuvimeisseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DEWALT DW2219IRB -ruuvimeisselin ruuvimeisseli, 5/16-tuumainen - pakkaus 25 | AC6LGE 34D703 DW2219IRB25€148.39
DEWALT DW2223IRB -mutterinväänninruuvimeisseli, 3/8 tuuman - pakkaus 25 | AC6LGH 34D707 DW2223IRB1€3.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2221IRB mutterinväännin ruuvimeisselin kärki 1/4 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€3.34 / yksikkö