Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HPC2 vaihtosuodatin Hepa / hiili AC2CQN, GR0231209 | AC2CQR

DAYTON 2HPC2 vaihtosuodatin Hepa/hiili AC2CQN,GR0231209

Varastossa
Tuote: AC2CQR Malli: 2HPC2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-hiilisuodatin
Suodattimen tehokkuus99.97%
kehysKyllä
Nimellissyvyys10.75 "
Nimellinen suodattimen koko1-1/4x8-13/16x10-3/4
Nimelliskorkeus1.25 "
Nimellisleveys8 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HNR1 vaihtosuodatin Hepa Carbon AC2CNF | AC2CNJ 2HNR10.9972"12x16x212 "16 "€277.83
DAYTON 2HPB5 vaihtosuodatin Hepa Carbon AC2CQF | AC2CQK 2HPB50.99717.875 "1-1/2x13-7/16x17-7/81.5 "13.437 "€128.56
DAYTON 2HPD7 vaihtosuodatin Hepa Carbon AC2CQZ | AC2CRB 2 HPD70.9972-1 / 16 "5-1/2x3-13/16x2-1/165.5 "3 13 / 16 "€14.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HPC2 vaihtosuodatin Hepa/hiili AC2CQN,GR0231209
€44.38 / yksikkö