Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2176 Ruuvaussarja Teräs 37 Kpl | AB8AJN 25CC48

DEWALT DW2176 Ruuvaussarja Teräs 37 Kpl

Varastossa
Tuote: AB8AJN Malli: DW2176Ristiviite: 25CC48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselisarja
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä37
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräHinta
DEWALT DWAX100 ruuvimeisselisarja 31 kpl | AC6LEA 34D640 DWAX 100ruuvimeisseli asettaa31€29.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2176 Ruuvaussarja Teräs 37 Kpl
€49.63 / yksikkö