Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWAX100 ruuvimeisselisarja 31 kpl | AC6LEA 34D640

DEWALT DWAX100 ruuvimeisselisarja 31 kpl

Varastossa
Tuote: AC6LEA Malli: DWAX100Ristiviite: 34D640

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräHinta
DEWALT DW2176 Ruuvaussarja Teräs 37 Kpl | AB8AJN 25CC48 DW2176Ruuvimeisselisarja37€49.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWAX100 ruuvimeisselisarja 31 kpl
€29.44 / yksikkö