Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2166 ruuvimeisselisarja teräs 45 kpl | AH2CUM 25CC45

DEWALT DW2166 Ruuvaussarja Teräs 45 Kpl

Varastossa
Tuote: AH2CUM Malli: DW2166Ristiviite: 25CC45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitalttateräsarja
Sovellusmenetelmäteho
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Vaikutusarvio: Ei
    • Kappalemäärä: 45

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEWALT DWHJHLD Iskukytkin 1 bitti 2 kappaletta yhteensä AA3YJW 11Y745 DWHJHLDIskukytkin€31.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2166 Ruuvaussarja Teräs 45 Kpl
€27.56 / yksikkö