Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2161 ruuvimeisselisarja | AE2CZZ 4WM44

DEWALT DW2161 ruuvimeisselisarja

Varastossa
Tuote: AE2CZZ Malli: DW2161Ristiviite: 4WM44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselisarja
Palojen lukumäärä21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
DEWALT DW2162 -ruuvimeisselisarja | AE2DAA 4WM45 DW216229€42.53
DEWALT DW2163 -ruuvimeisselisarja | AE2DAB 4WM46 DW216337€63.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2161 ruuvimeisselisarja
€30.49 / yksikkö