Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1311 -poranterät Titanium 11/64 tuuman | AG3EZL 33HF10

DEWALT DW1311-poranterät, halkaistu titaani, 11/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3EZL Malli: DW1311Ristiviite: 33HF10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikeakätinen
Desimaaliekvivalentti0.171 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunTitaanipäällysteinen
Huilun pituus2.437 "
Luettelonumero135
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.625 "
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.11 / 64 "
Koko11 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW1304 Poranterät Titanium 1/16 tuumaa | AG3EZE 33HF04 DW13040.062 "7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "1€5.78
DEWALT DW1305 -poranterät Titanium 5/64 tuuman jakopiste | AG3EZF 33HF05 DW13050.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "1€5.53
DEWALT DW1306 Porakruunut, jakopiste, titaani, 3/32 tuumaa | AG3EZG 33HF06 DW13060.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "2€5.63
DEWALT DW1307 -poranterät, jakopiste, titaani, 7/64 tuumaa | AG3EZH 33HF07 DW13070.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "2€6.86
DEWALT DW1308 Poranterät 1/8 tuuman titaaniterä | AG3EZJ 33HF08 DW13080.012 "1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "1€6.54
DEWALT DW1310 -poranterät 5/32-tuumaiset jakopistetitaani AG3EZK 33HF09 DW13100.156 "2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "1€7.35
DEWALT DW1312 -poranterät Titanium 3/16 tuuman | AG3EZM 33HF11 DW13120.187 "2 5 / 16 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "1€7.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1311-poranterät, halkaistu titaani, 11/64 tuumaa
€7.38 / yksikkö