Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DPG98-YD Suojalasit Keltainen Peili Naarmuuntumaton | AF7QPD 22FT27

DEWALT DPG98-YD Suojalasit Keltainen Peili Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AF7QPD Malli: DPG98-YDRistiviite: 22FT27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriKeltainen peili
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliPistin
UV-suoja99.9% UVA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehysmateriaaliLinssin väriHinta
DEWALT DPG100-1D Suojalasit Kirkas bajonetti Half PR | AH7LQW 36VZ86 DPG100-1DHarmaaMuoviPoista valinta€13.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DPG98-YD Suojalasit Keltainen Peili Naarmuuntumaton
€15.93 / yksikkö