Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DPG100-1D Suojalasit Kirkas bajonetti Half PR

Varastossa
Tuote: AH7LQW Malli: DPG100-1DRistiviite: 36VZ86

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHarmaa
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliMuovi
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
TyyliPuolikehys
Temppelin väriMusta
TemppelityyliPistin
UV-suoja99.9% UVA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei
    • ANSI Pöly / Roiskeiden luokitus: Ei luokiteltu pölylle tai roiskeille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehysmateriaaliLinssin väriHinta
DEWALT DPG98-YD Suojalasit Keltainen Peili Naarmuuntumaton | AF7QPD 22FT27 DPG98-YDMustaNylonKeltainen peili€15.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DPG100-1D Suojalasit Kirkas bajonetti Half PR
€13.09 / yksikkö