Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 169PMT-4-4 90 asteen kääntyvä urospuolinen kyynärpää 1/4 tuumaa | AA3GKK 11K675

PARKER 169PMT-4-4 90 astetta kääntyvä uros kyynärpää 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GKK Malli: 169PMT-4-4Ristiviite: 11K675

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta kääntyvä
YhteysPutki x MNPT
TiivistemateriaaliBuna N.
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus0.84 "
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Kierteen koko1 / 4 "
Putken koko1 / 4 "
TyyppiTyönnä yhteys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
PARKER 169PMT-4-2 90 asteen kääntyvä urospuolinen kyynärpää 1/4 tuumaa | AA3GKJ 11K674 169 PMT-4-29 / 16 "0.84 "1 / 8 "1 / 8 "1 / 4 "€19.87
PARKER 169PMT-4-6 90 asteen kääntyvä urospuolinen kyynärpää 1/4 tuumaa | AA3GKL 11K676 169 PMT-4-611 / 16 "0.84 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€30.78
PARKER 169PMT-6-2 90 asteen kääntyvä urospuolinen kyynärpää 3/8 tuumaa | AA3GKM 11K677 169 PMT-6-211 / 16 "1.11 "1 / 8 "1 / 8 "3 / 8 "€31.83
PARKER 169PMT-6-4 90 asteen kääntyvä urospuolinen kyynärpää 3/8 tuumaa | AA3GKN 11K678 169 PMT-6-411 / 16 "1.11 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "€30.29
PARKER 169PMT-6-6 90 asteen kääntyvä urospuolinen kyynärpää 3/8 tuumaa. | AA3GKP 11K679 169 PMT-6-611 / 16 "1.11 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€26.20
PARKER 169PMT-6-8 90 asteen kääntyvä uros kyynärpää 3/8 tuumaa | AA3GKQ 11K680 169 PMT-6-87 / 8 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€33.10
PARKER 169PMT-8-4 90 asteen kääntyvä urospuolinen kyynärpää 1/2 tuumaa | AA3GKR 11K681 169 PMT-8-45 / 8 "1.27 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "€43.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 169PMT-4-4 90 astetta kääntyvä uros kyynärpää 1/4 tuumaa
€22.48 / yksikkö