Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DPG82-11 Iskunkestävät Goggls Antifog Scratch Resistant Clear | AD2NJJ 3RYH4

DEWALT DPG82-11 iskunkestävät suojalasit huurtumista estävät naarmuuntumista estävät kirkas

Varastossa
Tuote: AD2NJJ Malli: DPG82-11Ristiviite: 3RYH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunkestävät suojalasit
KehysmateriaaliMuovi
Linssin päällystysAntifog, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoSäännöllinen
HihnamateriaaliJoustava
UV-suoja99.9%
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriKokoHinta
DEWALT DPG82-21 Iskunkestävät Goggls Antifog Scratch Resistant Smoke | AD2NJK 3RYH5 DPG82-21SavuOne Size€27.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DPG82-11 iskunkestävät suojalasit huurtumista estävät naarmuuntumista estävät kirkas
€27.13 / yksikkö