DEWALT DCS692X2 Betonisaha, 9 tuumaa, 60 V, lisäakku, 9 tuuman terän halkaisija, märkä/kuiva | CP3PJP 387ZN9

DEWALT DCS692X2 betonisaha, 9 tuumaa, 60 V, lisäakku, terän halkaisija 9 tuumaa, märkä/kuiva

Varastossa
Tuote: CP3PJP Malli: DCS692X2Ristiviite: 387ZN9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,009.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonisaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.095
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCS692X2 kädessä pidettävä betonisaha, 9 tuuman terän halkaisija, märkä/kuiva, 3 1/4 tuumaa maks. Leikkaussyvyys | CP3PJQ 796P71 DCS692X2€1,620.47
DEWALT DCS692B -käsikäyttöinen betonisaha, 9 tuuman terän halkaisija, märkä/kuiva, 3 1/4 tuumaa maks. Leikkaus Dp, Paljas työkalu | CP3PJR 796P70 DCS692B€1,079.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCS692X2 betonisaha, 9 tuumaa, 60 V, lisäakku, terän halkaisija 9 tuumaa, märkä/kuiva
€2,009.91 / yksikkö