DEWALT DCS577X1/DCB606 Pyörösaha, 7-1/4 tuuman terän halkaisija, terän vasen puoli | CF2MVV 339YG2

DEWALT DCS577X1/DCB606 Pyörösahasarja, 7-1/4 tuuman terän halkaisija, vasen terän puoli

Varastossa
Tuote: CF2MVV Malli: DCS577X1/DCB606Ristiviite: 339YG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,070.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuukkosahasarja
Leikkurin koko5 / 8 "
Akun kapasiteetti6Ah, 9Ah
Viiste pysähtyy22.5 astetta, 45 astetta, 56 astetta
Terä Dia.7-1 / 4 "
Terän puoliVasen
Drive TypeSuora asema
VirtalähdeLangaton
Kengän materiaaliMagnesium
Työkalun pituus8"
Muuttuva nopeusKyllä
Jännite60 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCS577X1/DCB606 Pyörösahasarja, 7-1/4 tuuman terän halkaisija, vasen terän puoli
€1,070.50 / yksikkö