DEWALT DCS361M1 jiirisahasarja, johdoton, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 3750 rpm Max. | CH6NWY 39RW25

DEWALT DCS361M1 jiirisahasarja, johdoton, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 3750 rpm Max.

Tuote: CH6NWY Malli: DCS361M1Ristiviite: 39RW25
€720.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJiirisahasarja
Leikkurin koko5 / 8 "
Akun kapasiteetti3 Ah
Terä Dia.7 1 / 4 "
Levyn nopeus (RPM)3750 RPM
VirtalähdeLangaton
ShapePyöreä
Työkalun paino31.5 lbs.
Muuttuva nopeusKyllä
Jännite20V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCS361M1 jiirisahasarja, johdoton, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 3750 rpm Max.
€720.77 / yksikkö