DEWALT DCK2100P2/DCD999B/DCS386B johdoton yhdistelmäsarja, 18 VDC/20 V voltti, 4 työkalua, 1/4 tuuman iskuohjain, sarjalaukku, 20 V | CP2KJA 375NX2

DEWALT DCK2100P2/DCD999B/DCS386B johdoton yhdistelmäsarja, 18 VDC/20 V voltti, 4 työkalua, 1/4 tuuman iskuohjain, sarjalaukku, 20 V

Varastossa
Tuote: CP2KJA Malli: DCK2100P2/DCD999B/DCS386BRistiviite: 375NX2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,455.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCK2100P2/DCD999B/DCS386B johdoton yhdistelmäsarja, 18 VDC/20 V voltti, 4 työkalua, 1/4 tuuman iskuohjain, sarjalaukku, 20 V
€1,455.98 / yksikkö