DEWALT DCK2100P2/DCS573B/DCG416B johdoton yhdistelmäsarja, 18VDC/20V voltti, 4 työkalua, 1/4 tuuman iskuohjain, sarjalaukku, 20 V | CP2KHX 375NX3

DEWALT DCK2100P2/DCS573B/DCG416B johdoton yhdistelmäsarja, 18 VDC/20 V voltti, 4 työkalua, 1/4 tuuman iskuohjain, sarjalaukku, 20 V

Varastossa
Tuote: CP2KHX Malli: DCK2100P2/DCS573B/DCG416BRistiviite: 375NX3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,466.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCK2100P2/DCS573B/DCG416B johdoton yhdistelmäsarja, 18 VDC/20 V voltti, 4 työkalua, 1/4 tuuman iskuohjain, sarjalaukku, 20 V
€1,466.47 / yksikkö