Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCGG5702 -pistoolikytkimen suorakulmainen 10 Psi | AF000RER 9RV30

DEWALT DCGG5702 rasvapistoolin liitin Oikea kulma 10 000 Psi

Varastossa
Tuote: AF9RER Malli: DCGG5702Ristiviite: 30RV78

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvakytkin, suorakulmainen
Yhteysinjektio
Max. Paine10,000 psi
Min. Murtumispaine13,000 psi
Työpaine10,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481805090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCGG5702 rasvapistoolin liitin Oikea kulma 10 000 Psi
€36.76 / yksikkö