Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCF888B -iskuohjain, 1 825 in-lb Max. Vääntömomentti, 3, 250 RPM vapaanopeus, 3, 800, Harjaton moottori | CP3PAV 54DD17

DEWALT DCF888B Iskuohjain, 1 825 in-lb Max. Vääntömomentti, 3, 250 rpm, vapaa nopeus, 3, 800, harjaton moottori

Varastossa
Tuote: CP3PAV Malli: DCF888BRistiviite: 54DD17
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
€305.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuljettaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEWALT DCF845P2 Crdls Impact Driver Kit, Bonus Battery, 1, 825 In-Lb | CP3NYQ 387ZP9 DCF845P2Ohjainsarja€780.18
DEWALT DCF845P1 Crdls -iskuohjain, 1/4 tuumaa, lisäakku, 1 825 in-lb | CP3NYR 387ZP5 DCF845P1kuljettaja€321.56
DEWALT DCF850B -iskuohjain, 20 V DC, lisäakku, 1 825 in-lb Max. Vääntömomentti, 3, 250 RPM vapaa nopeus, 3 | CP3NYV 387ZN2 DCF850Bkuljettaja€526.60
DEWALT DCF885B -iskuohjain, 1 400 in-lb Max. Vääntömomentti, 2, 800 RPM vapaa nopeus, 3, 200, Paljas työkalu, 20V DC | CP3PAL 24T861 DCF885Bkuljettaja€230.19
DEWALT DCF801B -iskuohjain, 1 450 in-lb Max. Vääntömomentti, 2, 850 RPM vapaa nopeus, harjaton moottori, paljas työkalu | CP3PAM 55AC85 DCF801Bkuljettaja€212.11
DEWALT DCF809B -iskuohjain, 1 700 in-lb Max. Vääntömomentti, 2, 800 RPM vapaanopeus, 3, 200, Harjaton moottori | CP3PAN 55CJ62 DCF809Bkuljettaja€224.66
DEWALT DCF840C2/DCB203 Iskuohjain, 1 700 in-lb Max. Vääntömomentti, 3, 200 RPM vapaa nopeus, 4, 200, 20.0 V | CP3PAP 379AN6 DCF840C2/DCB203kuljettaja€452.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCF888B Iskuohjain, 1 825 in-lb Max. Vääntömomentti, 3, 250 rpm, vapaa nopeus, 3, 800, harjaton moottori
€305.25 / yksikkö