DEWALT DCCS670B akkuketjusaha, akkukäyttöinen, 16 tuuman tankopituus | CP2EQK 458P07

DEWALT Akkuketjusaha DCCS670B, akkukäyttöinen, 16 tuuman tankopituus

Varastossa
Tuote: CP2EQK Malli: DCCS670BRistiviite: 458P07

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.282
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCCS620B akkuketjusaha, akkukäyttöinen, 12 tuuman tanko Lg, 20 V akkuvoltti | CP2EQJ 423K75 DCCS620B€356.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT Akkuketjusaha DCCS670B, akkukäyttöinen, 16 tuuman tankopituus
€355.69 / yksikkö