Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCCS620B akkuketjusaha, akkukäyttöinen, 12 tuuman tanko Lg, 20 V akkuvoltti | CP2EQJ 423K75

DEWALT Akkuketjusaha DCCS620B, akkukäyttöinen, 12 tuuman tanko Lg, 20 V akkuvoltti

Varastossa
Tuote: CP2EQJ Malli: DCCS620BRistiviite: 423K75

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCCS670B akkuketjusaha, akkukäyttöinen, 16 tuuman tankopituus | CP2EQK 458P07 DCCS670B€355.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT Akkuketjusaha DCCS620B, akkukäyttöinen, 12 tuuman tanko Lg, 20 V akkuvoltti
€356.84 / yksikkö