DEWALT D26677K -höyläsarja 5.5 3 1/4 tuumaa 5.5a | AE4VXC 5NAK1

DEWALT D26677K käsihöyläsarja 5.5 3 1/4 tuumaa 5.5a

Varastossa
Tuote: AE4VXC Malli: D26677KRistiviite: 5NAK1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen höyläsarja
Vahvistimet @ 120V5.5
LaakeritPallo ja rulla
Leikkauksen syvyys1/16 tuumaa
Ei kuormitusta RPM17000
Työkalun pituus11.5 "
Työkalun paino6lb
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)56.9
HS-koodi8467290065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ergonominen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D26677K käsihöyläsarja 5.5 3 1/4 tuumaa 5.5a
€272.83 / yksikkö