Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D180011 reikäsaha bimetallihalkaisija 11/16 tuumaa | AF2KVY 6UT78

DEWALT D180011 Reikäsaha bimetallihalkaisija 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2KVY Malli: D180011Ristiviite: 6UT78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluEi sisälly
rakentaminenBi-metalli
Poran koko3 / 16 "
Maks. Leikkaussyvyys1.437 "
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Näin Dia.11 / 16 "
Varren koko3/8 "kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/5
Kierteen koko1 / 2 "-20
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleeräMaks. LeikkaussyvyysNäin Dia.Varren kokoHampaat tuumaa kohtiKierteen kokoHinta
DEWALT D180012IR Iskureikäsaha Bi-metalli 3/4 tuumaa | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "3 / 4 "1/4 "kuusikulmainen8-€24.37
DEWALT D180014IR Iskureikäsaha Bi-metalli 7/8 tuumaa | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "7 / 8 "1/4 "kuusikulmainen8-€25.17
DEWALT D180016IR Iskureikäsaha Bi-metal 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "1"1/4 "kuusikulmainen8-€21.93
DEWALT D180018IR Bi-metal-iskureikäsaha 1-1 / 8 tuumaa | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "1.125 "1/4 "kuusikulmainen8-€26.84
DEWALT D180020IR Bi-metal-iskureikäsaha 1-1 / 4 tuumaa | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "1.25 "1/4 "kuusikulmainen8-€28.61
DEWALT D180022IR Bi-metal-iskureikäsaha 1-3 / 8 tuumaa | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "1.375 "1/4 "kuusikulmainen8-€29.03
DEWALT D180024IR Bi-metal-iskureikäsaha 1-1 / 2 tuumaa | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Iskuarvioitu reikäsaha5 / 8 "1.5 "1/4 "kuusikulmainen8-€30.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D180011 Reikäsaha bimetallihalkaisija 11/16 tuumaa
€2.59 / yksikkö