Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4050-H putkimerkki kotitalouksien kylmävesihuolto | AE4KNX 5LEV6

BRADY 4050-H Pipe Marker Kotitalouksien kylmävesihuolto

Varastossa
Tuote: AE4KNX Malli: 4050-HRistiviite: 5LEV6
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
€31.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan10 "- 15"
Korkeus9 5 / 16 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys9 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7086-1 Pipe Marker Kotimaan kylmävesihuolto | AE2ZRU 5ACV6 7086-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.94
BRADY 7086-1HV Pipe Marker Kotimaan kylmävesihuolto | AE2ZRV 5ACV7 7086-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€27.32
BRADY 7086-3C Putkimerkki Kotitalouksien kylmän veden syöttö | AE2ZRW 5ACV8 7086-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.94
BRADY 7086-4 Pipe Marker Kotimaan kylmävesihuolto | AE2ZRX 5ACV9 7086-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.94
BRADY 4050-A -putkimerkintä kotimaan kylmävesihuolto | AE3ZFX 5GXL6 4050-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€23.46
BRADY 4050-B -putkimerkintä kotimaan kylmävesihuolto | AE3ZFY 5GXL7 4050-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€14.28
BRADY 4050-C Putkimerkki Kotitalouksien kylmän veden syöttö | AE3ZVD 5GYP0 4050 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€21.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4050-H Pipe Marker Kotitalouksien kylmävesihuolto
€31.16 / yksikkö