Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D180005 reikäsahasarja nopea teräs 3/4 - 2 1/2 tuumaa 13 kpl | AB2EXX 1LPR4

DEWALT D180005 reikäsahasarja nopea teräs 3/4 - 2 1/2 tuumaa 13 kpl

Varastossa
Tuote: AB2EXX Malli: D180005Ristiviite: 1LPR4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole1/4 ja 3/8 Hex
rakentaminenM3-teräsnopeusreuna karkaistulla teräksellä
Maks. Leikkaussyvyys1-1 / 2 "
Palojen lukumäärä13
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija
Pitch tyyliMuuttuva sävelkorkeus
Sahakokojen valikoima3/4" to 2-1/2"
Varren koko1/4 "kuusikulmainen, 3/8" kuusikulmainen ja 7/16 "kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/5
Kierteen koko1/2-20 And 5/8-18"
HammasmateriaaliBi-metalli
TyyppiBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D180005 reikäsahasarja nopea teräs 3/4 - 2 1/2 tuumaa 13 kpl
€291.39 / yksikkö