Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 6936SD-PWR -holkkiankkuri, 1/2 tuuman ankkurihalk., hiiliteräs, 25PK | CG6MNQ 448L15

DEWALT 6936SD-PWR-holkkiankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG6MNQ Malli: 6936SD-PWRRistiviite: 448L15
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
€376.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus5 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus2 1 / 2 "
Min. Upotus2 1 / 2 "
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)8,030
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)8,465

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 6936SD-PWR-holkkiankkuri, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, hiiliteräs, 25PK
€376.66 /pakkaus