Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 09330-PWR Drop-In-ankkuri, 5/16 tuuman ankkuri, 1008 hiiliteräs, 50PK | CG6MMP 453G56

DEWALT 09330-PWR Drop-In-ankkuri, 5/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MMP Malli: 09330-PWRRistiviite: 453G56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Sallittu leikkaus550
Sallittu jännitys965
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus1 5 / 16 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Pultti Dia.5 / 16 vuonna
Poranterän koko5 / 8 vuonna
Drive-työkalut453G63, 453G67
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1008
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys1 vuonna
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen koko5 / 16 "-18
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,740
Lopullinen jännitys (paunaa)4,825 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,775

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2735
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 09330-PWR Drop-In-ankkuri, 5/16 tuuman ankkurin halkaisija, 1008 hiiliteräs, 50PK
€354.11 /pakkaus