Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 07600-PWR Kiila-ankkuri, 1/4-20 kierrekoko, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 100PK | CG6MKU 448L77

DEWALT 07600-PWR kiila-ankkuri, 1/4-20 kierrekoko, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MKU Malli: 07600-PWRRistiviite: 448L77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1 1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka316
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus5 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
Lopullinen leikkaus (Lb.)1,620 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,620
Lopullinen jännitys (paunaa)1,740 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,440
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07600-PWR kiila-ankkuri, 1/4-20 kierrekoko, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 316Ss, 100PK
€363.08 /pakkaus