Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT 02543-PWR vasaran käyttötappiankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halk. | CG6MEL 453H56

DEWALT 02543-PWR vasaran käyttötappiankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halk.

Varastossa
Tuote: CG6MEL Malli: 02543-PWRRistiviite: 453H56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1 1 / 2 "
Kehon viimeistelytavallinen
Rungon materiaaliNylon
Pään tyyliSieni
Maks. Valaisimen paksuus7 / 8 vuonna
Min. Upotus5 / 8 vuonna
Pin -ankkurin tyyppiHammer Drive Pin -ankkuri
Tapin materiaaliAISI 1018 hiiliteräs
Varren pituus1 1 / 2 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusAnkkuri Dia.Ankkurin pituusPerimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)Rungon materiaaliPään tyylieräMin. UpotusHinta
DEWALT 02431-PWR vasaran vääntiön ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri halk. | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195NylonPyöreäHammer Drive Pin -ankkuri3 / 4 vuonna€27.04
DEWALT 02433-PWR vasaran vääntiön ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri halk. | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195NylonSieniHammer Drive Pin -ankkuri3 / 4 vuonna€20.66
DEWALT 02451-PWR vasaran vääntiön ankkuri, 3/16 tuuman ankkuri Dia. | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220NylonPyöreäHammer Drive Pin -ankkuri3 / 4 vuonna€40.33
DEWALT 02513-PWR vasaran vääntiön ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140NylonSieniHammer Drive Pin -ankkuri5 / 8 vuonna€29.90
DEWALT 02521-PWR vasaran vääntiön ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240NylonPyöreäHammer Drive Pin -ankkuri5 / 8 vuonna€23.51
DEWALT 02523-PWR vasaran vääntiön ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240NylonSieniHammer Drive Pin -ankkuri5 / 8 vuonna€36.02
DEWALT 02528-PWR vasaran vääntiön ankkuri, 1/4 tuuman ankkuri Dia. | CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240NylonSieniHammer Drive Pin -ankkuri5 / 8 vuonna€74.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 02543-PWR vasaran käyttötappiankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halk.
€38.21 / yksikkö