Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS KB-80-K5 painekupin tiiviste AD9LJQ - pakkaus 5 | AB4PLP 1ZLG2

DEVILBISS KB-80-K5 painekupin tiiviste AD9LJQ:lle - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PLP Malli: KB-80-K5Ristiviite: 1ZLG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekupin tiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS KB-80-K5 painekupin tiiviste AD9LJQ:lle - 5 kpl pakkaus
€104.95 /pakkaus