Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS GTI-407-2000 -ruiskupistoolin ilmasuutin käytettäväksi AE2ZKG: n kanssa | AB4PKZ 1ZLE6

DEVILBISS GTI-407-2000 ruiskutuspistoolin ilmasuutin käytettäväksi AE2ZKG:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB4PKZ Malli: GTI-407-2000Ristiviite: 1ZLE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€398.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskuta pistoolin ilmansuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEVILBISS JGHV-101-57 -ruiskupistoolin ilmasuutin käytettäväksi AD9LJX: n kanssa | AB4PJL 1ZKZ9 JGHV-101-57€305.52
DEVILBISS AV-440-9000 -ruiskupistoolin ilmasuutin käytettäväksi AD9LJN | AB4PKY 1ZLE3 AV-440-9000€358.60
DEVILBISS JGHV-101-98 -ruiskupistoolin ilmasuutin käytettäväksi AD9LJW: n kanssa | AB4PLA 1ZLE7 JGHV-101-98€257.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS GTI-407-2000 ruiskutuspistoolin ilmasuutin käytettäväksi AE2ZKG:n kanssa
€398.63 / yksikkö