Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS FLG4-1-1-K ilmasuutin käytettäväksi AA4UWE:n kanssa - AA4UWJ | AA4UWN 13E910

DEVILBISS FLG4-1-1-K ilmasuutin käytettäväksi AA4UWE - AA4UWJ kanssa

Varastossa
Tuote: AA4UWN Malli: FLG4-1-1-KRistiviite: 13E910

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasuutin
TyyppiFLG4-ilmansuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEVILBISS FLG4-1-3-K ilmasuutin käytettäväksi AA4UWE:n kanssa - AA4UWJ | AA4UWQ 13E912 FLG4-1-3-K€261.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS FLG4-1-1-K ilmasuutin käytettäväksi AA4UWE - AA4UWJ kanssa
€272.38 / yksikkö