Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS DPC-608 uudelleenkäytettävä kuppirunko 34Oz- 2 kpl: n pakkaus | AE2MCB 4YEG6

DEVILBISS DPC-608 Uudelleenkäytettävä kuppikehys 34Oz- 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MCB Malli: DPC-608Ristiviite: 4YEG6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä kuppikehys
Koko34 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DEVILBISS DPC-607 uudelleenkäytettävä kuppirunko 9Oz - 2 kpl pakkaus | AE2MBZ 4YEG4 DPC-6079 oz.2€46.61
DEVILBISS DPC-606 uudelleenkäytettävä kuppikehys 24Oz - 2 kpl pakkaus | AE2MCA 4YEG5 DPC-60624 oz2€44.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS DPC-608 Uudelleenkäytettävä kuppikehys 34Oz- 2 kpl pakkaus
€55.85 /pakkaus