COXREELS ENL-N-350 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 50 jalan kapasiteetti, 300 psi Maksimipaine | CE9FPE 29PY04

COXREELS ENL-N-350 jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 50 jalkaa, 300 psi maksimipaine

Varastossa
Tuote: CE9FPE Malli: ENL-N-350Ristiviite: 29PY04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€804.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
LaakeritPysyvästi voideltu
TullimääräHeavy Duty
EAN0674255715592
Letku päättyy3/8 "MNPT
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50 ft.
KoteloTeräs
Sisällä Dia.3 / 8 "
SalpaLukitus
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
AsennusPenkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus21.75 "
Kokonaispituus21.88 "
kokonaisleveys8.5 "
Kelan sisääntulo3/8 "FNPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.425
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKelan sisääntuloHinta
COXREELS THPL-N-375 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 75 jalan kapasiteetti, 4000 Psi suurin paine | CE9FPB 29RE29 THPL-N-375Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,225.28
COXREELS THP-N-375 Jousipalautteinen letkukela, 3/8 tuuman koko, 75 jalan kapasiteetti, 4000 psi: n maksimipaine | CE9FPC 29RE34 THP-N-375Penkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,372.26
COXREELS ENL-N-350-SS Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 50 jalan kapasiteetti, 300 psi maksimipaine | CE9FPF 29PY05 ENL-N-350-SSPenkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€2,156.44
COXREELS TMPL-N-3100 Jousipalautteinen letkukela, 3/8 tuuman koko, 100 jalan kapasiteetti, 3000 Psi Suurin paine | CE9FPG 29RE35 TMPL-N-3100Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,191.66
COXREELS TMP-N-3100 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 100 jalan kapasiteetti, 3000 Psi Maksimipaine | CE9FPH 29RE46 TMP-N-3100Penkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,322.48
COXREELS TMPL-N-575 Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman koko, 75 jalan kapasiteetti, 1500 psi maksimipaine | CE9FPM 29RE44 TMPL-N-575Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT€1,372.91
COXREELS TMP-N-575 Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman koko, 75 jalan kapasiteetti, 1500 psi Maksimi paine | CE9FPN 29RE54 TMP-N-575Penkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT€2,003.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS ENL-N-350 jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman koko, 50 jalkaa, 300 psi maksimipaine
€804.59 / yksikkö