Stafford Mfg 5ERL100 akselisovittimen kytkin, Step Down -tyyppi, 1 tuuman reikä, 3/4 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GQF

STAFFORD MFG 5ERL100 Shaft Adapter Coupling, Step Down Type, 1 Inch Bore, 3/4 Inch Shaft Dia., Steel

Tuote: CJ6GQF Malli: 5ERL100
€145.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselisovitin
Reikäkoko1"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pään pituus1.250 "
Kokonaispituus3.625 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusReikäkokoKytkimen kiilauran kokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.Akselin dia.Akselin pään pituusAkselin kiilauran kokoHinta
Stafford Mfg 5ERL012 akselisovittimen kytkin, Step Down -tyyppi, 3/4 tuuman reikä, 1/2 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GQD 5ERL0123.500 "3 / 4 "--1.750 "1 / 2 "1.250 "-€118.33
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5ERL014 akselisovittimen kytkin, Step Down -tyyppi, 7/8 tuuman reikä, 5/8 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GQE 5ERL0143.625 "7 / 8 "--1.875 "5 / 8 "1.250 "-€139.57
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5ERL102 akselisovittimen kytkin, Step Down -tyyppi, 1-1/8 tuuman reikä, 7/8 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GQG 5ERL1023.875 "1-1 / 8 "--2.125 "7 / 8 "1.500 "-€130.47
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5ERL104 akselisovittimen kytkin, Step Down -tyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, 1 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GQH 5ERL1044.500 "1-1 / 4 "--2.250 "1"2"-€141.67
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5ERL106 akselisovittimen kytkin, Step Down -tyyppi, 1-3/8 tuuman reikä, 1-1/8 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GQJ 5ERL1065"1-3 / 8 "--2.375 "1-1 / 8 "2"-€163.57
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5ERL108 akselisovittimen kytkin, Step Down -tyyppi, 1-1/2 tuuman reikä, 1-1/4 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GQK 5ERL1085.375 "1-1 / 2 "--2.500 "1-1 / 4 "2.375 "-€196.79
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5ERL012K akselisovittimen kytkin, Step Down -tyyppi, kiilaura, 3/4 tuuman reikä, 1/2 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6GQL 5ERL012K3.500 "3 / 4 "3 / 16 "-1.750 "1 / 2 "1.250 "1 / 8 "€183.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5ERL100 Shaft Adapter Coupling, Step Down Type, 1 Inch Bore, 3/4 Inch Shaft Dia., Steel
€145.21 / yksikkö