Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Kertakäyttöisten DEVILBISS DPC-600 -pakkauspakkaus 34oz - 32 kpl AE2MCE 4YEG9

DEVILBISS DPC-600 Kertakäyttöiset vuoraukset 34 unssia - 32 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MCE Malli: DPC-600Ristiviite: 4YEG9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkepistoolikuppi
Koko34 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.954
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DEVILBISS OMX-70-K48 kertakäyttöinen vuorauspakkaus | AD9LJZ 4TH28 OMX-70-K481 kpl1€103.46
DEVILBISS KK-5051 kertakäyttöinen vuorauspakkaus | AD9LKA 4TH30 KK-50512 kpl1€131.29
DEVILBISS DPC-602 kertakäyttöisten vuoraussarja 9oz - pakkaus 32 | AE2MCC 4YEG7 DPC-6029 oz.32€133.84
DEVILBISS DPC-601 kertakäyttöisten vuorausten pakkaus 24oz - 32 kpl pakkaus AE2MCD 4YEG8 DPC-60124 oz.32€171.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS DPC-600 Kertakäyttöiset vuoraukset 34 unssia - 32 kpl pakkaus
€187.10 /pakkaus