Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS DPC-44 kupinpuhdistusharja musta 13in | AE2MDA 4YEK1

DEVILBISS DPC-44 Cupin puhdistusharja, musta 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MDA Malli: DPC-44Ristiviite: 4YEK1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupin puhdistusharja
Harjaksen väriMusta
Harjan pituus4"
Harjan leveys4"
kahvan pituus9"
Kokonaispituus13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS DPC-44 Cupin puhdistusharja, musta 13 tuumaa
€34.32 / yksikkö