Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS DPC-22-K24 kertakäyttöisen suppilon halkaisija 3 tuumaa - 24 kpl pakkaus | AE2MCY 4YEJ8

DEVILBISS DPC-22-K24 kertakäyttösuppilon halkaisija 3 tuumaa - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MCY Malli: DPC-22-K24Ristiviite: 4YEJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen suppilo
VäriValkoinen
Halkaisija3"
Korkeus4"
MateriaaliMuovi
Nokka ulkohalkaisijaltaan.3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS DPC-22-K24 kertakäyttösuppilon halkaisija 3 tuumaa - 24 kpl pakkaus
€32.64 /pakkaus