Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVCON 14250 epoksiputki | AE25YZP 2A5

DEVCON 14250 epoksi 25 ml putki

Varastossa
Tuote: AE2YZP Malli: 14250Ristiviite: 5A462

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksi
VäriPoista valinta
container TyyppiKehitysputki (TM)
Täysi parannuskeino12 hr.
Sekoitussuhde1:1
Leikkauslujuus1900 PSI
Koko25 ml: n dev-putki (TM)
Temp. alue-40 - 200 F
TyyppiNopea kovettuminen, matala viskositeetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työelämä (6 min)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVCON 14250 epoksi 25 ml putki
€20.44 / yksikkö