DEVCON

Devcon on ITW:n (Illinois Tool Worksin) alatuotemerkki, joka tarjoaa liimoja, tiivisteaineita ja teippejä korjaus-, huolto- ja huoltosovelluksiin, joita käytetään terästehtaissa, öljynjalostamoissa, parkitsemissa ja paperitehtaissa. Lue lisää

Suodattaa

Liimat, tiivisteet ja teipit

1428014285150471504314250117001582010270142651585011410DF039

Liimat, tiivisteet ja teipit Suodattaa

Epoksi

Sopii lasin, metallin, keraamisten, betoni- ja puukappaleiden liimaamiseen, joiden suurin leikkauslujuus on 1900 psi. Vaaditaan 3-6 minuutin työaika, mukaan lukien levitys, kuivaus ja kovettumisaika

Epoksi 25 ml putki
Tuotenumero: AE2YZP
Malli: 14250
€20.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Epoksisovittimien lisävarusteet

Laaja valikoima epoksi-applikaattorisuuttimia, jotka sopivat käytettäviksi epoksi-annostelupistoolien kanssa metallinvalmistuksessa, sementtilevyssä ja lattian tarttumisessa. Kierrettävä muotoilu helpottaa asennusta ja nopeaa vaihtamista. Saatavana 4: 1, 1: 1, 2: 1 ja 10: 1 sekoitussuhteina

Suutinepoksisekoitus
Tuotenumero: AD9NKA
Malli: 14285
€5.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Suutinepoksisekoitus
Tuotenumero: AD9NKB
Malli: 15047
€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Epoksihakijat

Suunniteltu epoksiliuosten jakamiseen lasin, metallien, keraamisten, betoni- ja puukappaleiden liimaamiseen. Mukana on helppokäyttöinen kahva, jossa on liipaisintyyppinen säädin, joka mahdollistaa väsymättömän toiminnan pitkällä käytöllä

Aseiden applikaattori
Tuotenumero: AD9NJZ
Malli: 14280
€219.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Aseen käsikirja
Tuotenumero: AD9NKC
Malli: 15043
€1,144.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

tiivistysaineet

  • Korjaa kitit
  • Korjaa kitit
DEVCON

Korjaa kitit

Tuote (2)
Flexane 80 Putty, Urethane, 4 lb, Kit, Blk
Tuotenumero: CP3NDN
Malli: 15850
€626.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Reunatiiviste
Tuotenumero: CP3NDQ
Malli: DF039
€64.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja DEVCONista

Devconin luettelo sisältää kattavan valikoiman tiivisteaineita, annostelupistooleja ja sekoittimia, liimoja ja epoksiputkia. Brändin aseen applikaattorit on suunniteltu epoksiseosten tarkkaan annosteluun sellaisiin tehtäviin kuin elektronisten komponenttien täyttö, peittäminen ja tiivistäminen korjaus- ja juotossovelluksissa. Nämä applikaattorit on varustettu ergonomisella kahvalla, joka tarjoaa mukavan otteen, sekä liipaisimen ohjausmekanismin, joka varmistaa tarkan annostelun. Devcon manuaaliset aseet on suunniteltu tuotemerkin 4:1-suhteisten uretaanien levittämiseen ja annosteluun, jotka sopivat sekä korjaus- että kokoonpanotarkoituksiin. Ne mahdollistavat vaivattoman lastauksen, mikä mahdollistaa nopean ja helpon valmistuksen.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Devconin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin 3M, Westward ja COX. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Devcon-tuotteita.

Lähetys

Nämä Devconin tuotteet ovat kooltaan suuria tai pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Usein kysytyt kysymykset

Mistä pinnan esikäsittelystä tulee huolehtia Devcon-tuotteita käytettäessä?

  • Varmista, että pinta on täysin kuiva, jotta vältytään negatiivisilta vaikutuksilta liimauksen lujuuteen.
  • Poista kaikki pinnan epäpuhtaudet, kuten maali, ruoste ja lika, käyttämällä menetelmiä, kuten hiontapuhallusta, hiontaa tai mekaanisia keinoja.
  • Poista rasva pinnalta Devcon Cleaner Blend 300 rasvanpoistoaineella.
  • Hio pinta karhennetun rakenteen luomiseksi ja halutun pintaprofiilin saavuttamiseksi.
  • Käytä sopivaa Devcon primeria saadaksesi optimaalisen tuloksen.

Mitkä ovat yhteensopivia pintoja, joilla voimme käyttää Devconin tuotteita?

  • Metalli
  • Kumi
  • alumiini
  • Betoni

Kuinka käyttää Devcon-pistooliapplikaattoreita?

  • Valmistelut: Varmista ennen aloittamista, että sinulla on Devcon-liima- tai epoksipatruuna, joka on yhteensopiva pistoolin applikaattorin kanssa.
  • Lataa patruuna: Kohdista patruunan suutin pistoolin annostelukärjen kanssa ja aseta patruuna pistoolin applikaattoriin.
  • Kiinnitä patruuna: Käytä mukana toimitettua lukitusmekanismia tai kiristysmekanismia patruunan kiinnittämiseen pistoolin applikaattorin rakenteesta riippuen. Tämä takaa, että patruuna on kiinnitetty kunnolla.
  • Annostelu: Pidä toisella kädellä kahvasta ja toisella patruunasta, tartu tiukasti pistoolin applikaattoriin. Aloita liiman tai epoksien annostelu puristamalla liipaisinta. Ohjaa materiaalin virtausta käyttämällä tasaista, kontrolloitua painetta liipaisimeen.
  • Käyttö: Osoita annostelukärki oikeaan kohtaan liiman tai epoksin levittämistä varten. Tasaisen virtauksen ylläpitämiseksi liikuta pistoolin applikaattoria tasaisesti pinnan yli pitäen samalla liipaisinta painettuna.
  • Viimeistely: Vapauta liipaisin pysäyttääksesi annostelun, kun haluttu määrä liimaa tai epoksia on levitetty. Puhdista annostelukärki tarvittaessa materiaalin tukkeutumisen tai kuivumisen välttämiseksi.
  • Patruunan poistaminen: Noudata valmistajan ohjeita ja ota patruuna pois pistoolin asettimesta, kun levitys on valmis. Tyhjä patruuna on hävitettävä asianmukaisesti.