Destaco 650-M suoraviivaista puristinta käytetään kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa ylhäältä sijasta, ja se kiinnittää työkappaleet rajoitetuissa tiloissa. Sitä suositellaan sellaisiin sovelluksiin kuin metallintyöstö, puuntyöstö, hitsaus, testaus, kiinnitys, muovin ruiskuvalu, CNC-työstö, autojen osien kokoonpano ja teollisuuslaitteiden pinoaminen/kevyt puristustyöstö. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kompakti rakenne, joka vähentää tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisissä osissa että massatuotannossa. Destaco 650-M suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja turvallista asennusta varten. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kierteinen mäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 650-M suoraviivainen puristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen vuoksi. Tämä suoraviivainen toimintapuristin kestää jopa 16000 250203 lb:n kuormitusta ja on yhteensopiva merkin 650-M-karan kanssa ja tarjoaa korkean suorituskyvyn automaatio-, työskentely- ja suojaratkaisut sekä optimaalisen puristusvoiman. Destaco 16-M suoraviivainen puristin on varustettu pyöreällä männällä, jonka kierrekoko on MXNUMX nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten.
Käyttö:
Destaco 650-M suoraviivainen puristin on ihanteellinen CNC-työstöön, autojen osien kokoonpanoon ja kiinnitysten tarkistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 650-M suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, joka tekee rakenteesta jäykkyyden ja kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
- Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon.
- Destaco 650-M suoraviivainen puristin kestää jopa 16000 lb:n kuormituksen.
- Käytettävän voiman (työntö) ja käytettyjen voiman (veto) suhde on 25:1.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 250203-M: Tätä karaa voidaan säätää eripaksuisille materiaaleille ja se voidaan myös vaihtaa pidentääksesi vipupuristimien käyttöikää vähentämällä vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua. Litteäkärkinen kara on öljynkestävä ja LABS-vapaa. Tämä kara sisältää vastamutterit nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten sekä mahdollistavat säädöt kiristysetäisyyden välillä. Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 650-M suoraviivainen puristin on suunniteltu noudattamaan ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 teollisuusstandardeja käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 650-M suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla työpöydän ja kiinnityslevyn välinen etäisyys (sen korkeimmassa asennossa).
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.