Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 609-B Straight Line Action Clamp, teräs, suora pohja, 300 lb | AG3QYW 33TV86

DESTACO 609-B Straight Line Action Clamp, teräs, suora pohja, 300 lb

Varastossa
Tuote: AG3QYW Malli: 609-BRistiviite: 33TV86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Suorittaa loppuunsinkki
ToimintoTyönnä tai vedä pidikettä
Korkeus4-17 / 64 "
Pitokyky300 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaSuoraan
Asennuslaipan koko (tuumaa)2-3/16 x 3-37/64"
Kokonaispituus5-15 / 32 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus1.82 "
Männän kierteen koko5 / 16-18
KärkiSisäisesti kierteitetty
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPohjalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205700090

Tuotteen yksityiskohdat:

Destacon suoraviivaiset kiinnikkeet käytetään siirtämään mäntää puristimessa pitkin akselia käyttämällä suoraviivaista vaihtokiinnitystoimintoa. Nämä puristimet voidaan lukita joko kahteen asentoon (ulottuun ja sisään vedettyyn asentoon), jolloin ne voivat toimia sekä veto- että työntökiinnittiminä tai vain ulosvedetyssä asennossa. Niitä käytetään kiinnitys-, testaus-, CNC-työstö- ja muoviruiskuvalusovelluksissa auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 609 -sarjan kiinnikkeet niissä on kompakti rakenne, joka vähentää tilantarvetta puristimien asennuksessa ja käytössä. Niillä on suuri pitokapasiteetti kokoonsa verrattuna. Niissä on imperiaaliset sisäkierteet männän nopeaa kiinnitystä varten ja kahva, joka putoaa asennustason alle lukitsemaan puristimen sisään vedettyyn asentoon. Nämä puristimet on myös valmistettu teräksestä lujuuden ja kestävyyden vuoksi ja estämään rikkoutumisen / vaurioitumisen raskaan käytön vuoksi. Destaco 609-B suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä ulos- että sisään vedettyyn asentoon, ja siinä on suora pohja työkappaleiden pystysuoraan pinta-asennukseen. Tarjoamme myös Destaco 609 suorakulmainen puristin samanlaiset tekniset tiedot ja laipallinen alusta vaakasuoraan asennukseen tasaisille pinnoille.

Käyttö:

  • Tätä Destaco 609-B suoraviivaista puristinta käytetään kiinnittimien testaamiseen ja hitsaukseen, puuntyöstöön, kokoonpanoon ja kiristykseen ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 609-B suoralinjainen puristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 300 lb, on suora pohja-asennustyyli puristimen pystysuoraan pinta-asennukseen.
  • Puristimen kevyessä meistetyssä pohjassa on holkki, joka antaa männän vakauden.
  • Siinä on teräsrakenne lujuuden, kestävyyden ja hankaavien olosuhteiden aiheuttaman kulumisen minimoimiseksi.
  • Tämän puristimen mukana tulee helposti pidettävä, ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Sen profiili on matala, mikä vähentää tilantarvetta ja helpottaa asennusta ja käyttöä.
  • Puristinkahva pyörii alaspäin männän siirtämiseksi eteenpäin ja kahvan pitämiseksi poissa työalueelta.
  • Se on varustettu pyöreällä männällä, jossa on 5/16-18 (imperiaalinen) kierre ja 1.25 tuuman liikeraja.
  • Tämä pidike voidaan lukita sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa käyttäjän mukavuuden vuoksi.
  • Puristimessa on 1.82 tuuman männän korkeus ja kohdistavan voiman (työntövoiman) ja käytettyjen voiman (veto) suhde on 36:1 / 47:1.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco tarjoaa 207203 kuusiokantaisen karakokoonpanon työkappaleiden kiinnittämiseksi turvallisesti Destaco 609-B -puristimeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 609-B suoraviivainen puristin on valmistettu teollisuusstandardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti käyttäjän turvallisuuden, ympäristöterveyden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Asennus:

  • Destaco 609-B suoraviivainen puristin kiinnitetään tukevasti työkappaleisiin tai pystypintoihin käyttämällä puristimen pohjassa olevia kierrereikiä.
  • Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla ruuvit suoran alustan kierteitetyistä kiinnitysrei'istä yksinkertaisella ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita Destaco 609-B manuaalisen puristimen muunnelmia on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisen puristimen, jossa on laipallinen pohja (Destaco 609 puristin) vaakasuoraan asennukseen tasaisille pinnoille käyttämällä kahta kierteitettyä asennusreikää.

K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?

A. Suoraviivaista puristinta käytetään manuaalisesti kahvalla/vivulla työntämään tai vetämään mäntä kiinnitetyllä karalla / ilman kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.

K. Merkitseekö puristuskahvan punainen väri mitään Destaco -puristimissa?

V. Puristuskahvan punainen väri osoittaa käyttäjälle käyttökahvan sijainnin.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Termi "pitokyky" tai pitovoima ilmaisee puristimen ihanteellisen kyvyn pitää laitteisto, työkappale tai metallilevy alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana. Todellinen työkappaleisiin kohdistuva puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokapasiteetti.

K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?

A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta osa kahvoista upotetaan vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.

K. Ovatko Destaco-puristimet kuormituskelpoisia nosto- ja / tai nostosovelluksiin?

A. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu käytettäväksi nosto- tai nostosovelluksissa.

Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan ​​sovellusten mukaan?

A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMännän korkeusPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaMännän kierteen kokoMäntäHinta
DESTACO 609 Straight Line Action Clamp, Teräs, Imperial, Pyöreä mäntä | AC8PKY 3CXR5 6090.97 "300 paunaa.EiTeräsLaippa5 / 16-18Pyöreä€70.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 609-B Straight Line Action Clamp, teräs, suora pohja, 300 lb
€67.03 / yksikkö