Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 604106 Asennusalusta, Imperial, Kierrerunko, Teräsrakenne | AG3QXX 33TV57

DESTACO 604106 Asennusalusta, Imperial, kierrerunko, teräsrakenne

Varastossa
Tuote: AG3QXX Malli: 604106Ristiviite: 33TV57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta
Mitat1-39/64 x 2-3/64 x 2-51/64"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205700090

Tuotteen yksityiskohdat:

Raptor Supplies tarjoaa Destacon kiinnitystarvikkeita kierrerunkoon, suoraviivaiset kiinnikkeet. Nämä luotettavat kiinnitysalustat ovat ihanteellisia monenlaisille Destacon käsikäyttöisille puristimille. Destaco 604106 -kiinnitysjalusta on suunniteltu käytettäväksi sarjojen 604 ja 6004 puristimien kanssa. Se voidaan asentaa pohjaan tai eteen, ja siinä on kierrereiät, jotka helpottavat helppoa ja nopeaa pinta-asennusta. Destaco 604106 -kiinnitysalusta on valmistettu teräksestä ja säilyttää muotonsa vaikeissakin työolosuhteissa pitäen samalla jopa 450 lb:n painoisen kuorman. Tämä kiinnitysalusta mahdollistaa Destacon suoraviivaisten puristimien suorittamisen sovelluksiin, joissa tarvitaan suurta puristusvoimaa ja toistuvia liikkeitä.
Raptors Supplies tarjoaa myös kiinnitystarvikkeet kuten kulmakannattimet, holkit, hitsauslevyt, puristimien pidikkeet ja ruuvit, jotka on suunniteltu parantamaan puristimien toimivuutta, kuten mahdollistavat niiden pituuden ja korkeuden säätämisen.

Käyttö:

Destaco 604106 -kiinnitysalusta on suunniteltu parantamaan Destacon kierrerungon, suoraviivaisten puristimien toimivuutta, mikä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, kuten kiinnitys- ja muovaussulkimiin sekä kulkuoviin ja tiivistyskammion oviin. Se on ihanteellinen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.

Ominaisuudet:

  • Destaco 604106 -kiinnitysalusta on lisävaruste kierrerunkoon, suoraviivaisiin puristimiin.
  • Tätä asennusalustaa käytetään Destaco Series 604- ja 6004 -kiinnittimien kanssa.
  • Se on ihanteellinen sovelluksiin, joissa tarvitaan suurta puristusvoimaa ja toistuvia liikkeitä.
  • Destaco 604106 asennusalustassa on kierrereiät, jotka mahdollistavat helpon ja nopean pinta-asennuksen.
  • Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää jopa 450 lb:n kuormat.
  • Tämä asennuslevy voidaan asentaa pohjaan tai eteen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 604 & 6004 suoraviivaiset puristimet: Näitä suoraviivaisia ​​puristimia käytetään metallintyöstö-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa ylhäältä sijasta (työkappaleen kiinnittämiseen rajoitettuun tilaan). Destaco 604 & 6004 suoraviivaiset puristimet on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän painaakseen työkappaletta vasten ja pitääkseen sen paikoillaan laitteiden kiristyksen, kiinnityksen, hitsauksen, testauksen, muovin ruiskupuristuksen, CNC-työstön, kokoonpanon ja pintojen tai valaistuksen aikana. teollisuuslaitteiden puristustyöt. Ulostettuun asentoon lukitsemisen lisäksi nämä suoraviivaiset kiinnikkeet lukittuvat myös sisään vedettyyn asentoon mahdollistaen kahvan pyörimisen ja putoamisen asennustason alapuolelle. Näiden suoraviivaisten puristimien matala profiili ja kompakti koko mahdollistavat niiden asentamisen tiloihin, joissa tilaa on rajoitetusti. Lisäksi näissä kiinnittimissä on ergonomisesti suunniteltu kahva, joka vähentää väsymystä käytön aikana.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 604106 -asennusalusta on rakennettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä yksikön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Asennus:

  • Destaco 604106 -asennusalustassa on kierrereiät, jotka mahdollistavat asennuksen alustalle tai eteen.
  • Se mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle yksinkertaisella ruuvaamalla.
  • Tämä asennusalusta voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita kiinnitystarvikkeita Destaco 604106 -kiinnitysalustan lisäksi on saatavilla? Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kiinnitystarvikkeita, kuten kulmakannattimia, holkkeja, hitsauslevyjä, puristinpitimiä ja ruuveja. Näitä lisävarusteita on saatavana myös muilta merkeiltä, ​​kuten AME, Bessey, Dixon, Kant Twist, Mayhew, ZSI, Wright Tool, Wilton Tools & Unistrut.

K. Kuinka valita oikea suoraviivainen puristin?

V. Kun valitset kiinnityspuristimen, sinun tulee ottaa huomioon seuraavat vaatimukset:

A.

  • Pitämällä kapasiteettia ja voimaa, jota sinun on käytettävä saavuttaaksesi sen
  • Pidettävien osien muoto ja koko ja ovatko ne yhtenäisiä vai vaihtelevia
  • Onko puristin ihanteellinen väliaikaiseen tai pysyvään käyttöön
  • Vaikuttaako sen käyttöön tarkoitettu ympäristö puristimen materiaaleihin tai toimintaan
  • Turvallisuustekijät, jotka on otettava huomioon kuljettajan loukkaantumisen estämiseksi (Destaco tarjoaa malleja, joissa on toissijainen lukko ylimääräisenä turvaominaisuudena)

K. Kuinka työntö-/vetokytkinpuristimet toimivat?

V. Näissä puristimissa on liukuva mäntä, joka tarjoaa suoran linjan kiinnitystoiminnon. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?

A. Raptor Supplies suosittelee, että tarkistat aina tekniset tiedot, koska se auttaa sinua varmistamaan vipupuristimen kapasiteetin. Valmistajan tuotetiedot sisältävät riittävästi tietoa kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkan oppaan hankintatiimiltämme.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 604106 Asennusalusta, Imperial, kierrerunko, teräsrakenne
€21.50 / yksikkö