Destaco 207-TUL pystysuoraan kiinnitettävää vipupuristinta käytetään auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa puuntyöstöön, kevyeen koneistukseen ja kiinnitysten tarkastukseen. Tässä pystysuorassa vipupuristimessa on kiinteä rakenne materiaalien kiinnittämiseen ja löysäämiseen ilman, että puristinta siirretään, ja siinä on suora pohja, jossa on kiinnitysreiät helppoon ja turvalliseen asennukseen. Destaco 207-TUL pystysuorassa pitokytkimessä on pitkä U-tanko, joka mahdollistaa karan nopean säädön pitotangon pituudella. Destaco 207-TUL pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin on varustettu tarkasti koneistetuilla komponenteilla, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja pidentää käyttöikää. Tämä pystysuora kahvan vipupuristin tarjoaa suuren käsivaran puristuskohtien minimoimiseksi ja tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville jousikiinnikkeille tai C-puristimille samalla, kun materiaalit kiinnitetään työpintaan. Destaco 207-TUL pystysuora kiinnityspuristin mahdollistaa kiinnitystangon ja kahvan avaamisen 99 asteeseen ja 57 asteeseen, ja se on valmistettu teräksestä varmistamaan rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Destaco 207-TUL pystysuoraan pitokytkimen lukituspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 375 lb asti.
Käyttö:
Destaco 207-TUL pystysuoraa kytkintä käytetään kiinnikkeiden ja muovaus- ja kokoonpanotoimintojen tarkistamiseen ilmailu-, auto-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin on ihanteellinen myös kansien, kansien ja ovien pitämiseen ja sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 207-TUL pystysuorassa kiinnityspuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Tämä pystysuora pidike on varustettu matalaprofiilisella T-kahvalla käyttömukavuuden takaamiseksi.
- Destaco 207-TUL pystysuora kiinnityspuristin kestää jopa 375 lb:n kuormituksen.
- Tämä pystysuora pidike on varustettu neopreenikaralla, joka suojaa hankauksen, vääntymisen ja taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
- Destaco 207-TUL pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohja ja asennusreiät helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 507107: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään riittävän kuormituksen ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 207-TUL pystysuoraan kiinnitettävä vipupuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 207-TUL pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohja ja asennusreiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Kuinka säädät pystysuoran pitokytkimen?
A. Kiristyksen jälkeen kiristysvoimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää kiinni laitteistoa tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco-karat kiinnittimiin, jotka korvaavat kuluneet yksiköt ja suojaavat niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
K. Mitä versioita Destacon pystykahvan vipukiinnittimistä on saatavilla Raptor Supplies?
A. Destacon pystykahvan kytkinpuristimet ovat saatavilla teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja taotuista seosteräksistä.