Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 207-TU pystysuora kiinnityspuristin, laipallinen pohja, T-kahva, 375 lb | AJ8AVL

DESTACO 207-TU pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, T-kahva, 375 lb

Varastossa
Tuote: AJ8AVL Malli: 207-TU

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Pohjan pituus1.38 "
Pohjan leveys1.73 "
Kiinnitysvarren pituus2.14 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen99 astetta
KahvaT-kahva
Kahvan avaaminen57 astetta
Kahva tyyliT-kahva
Korkeus kiristysvarren alla1.25 "
Pitokyky375 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaSuoraan
Kokonaiskorkeus6.93 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pystysuorat pidikkeet on varustettu suorilla / T -kahvoilla, jotka ovat kohtisuorassa kiinnitysjalustaan ​​lukitussa asennossa. Käyttäjät siirtävät näitä kahvoja työntääkseen kiristysvarret ja niihin kiinnitetyt karakokoonpanot työkappaletta vasten, jotta työkappale pysyy paikallaan koko toiminnan ajan estäen sen löystymisen / liukumisen. Nämä kääntöpuristimet ovat ihanteellinen valinta toimintoihin, jotka vaativat työkappaleen säännöllistä kiinnitystä tai irrotusta. Destaco 207 -sarjan pystysuorat kiinnityspuristimet soveltuvat työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja vasten puuntyöstön, kevyen työstön, kiinnikkeiden tarkistuksen ja sulkemisen aikana. Näissä 207 -sarjan puristimissa on suurin valikoima varsia (avoin U -tanko, U -tanko, pitkä U -tanko, kiinteä tanko ja pitkä kiinteä tanko) ja asennusvaihtoehtoja (laippapohja, suora pohja ja kaksijalka). Destaco 207-TU käsikytkimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen eheyden ja minimoi vauriot / kulumisen karkeasta käsittelystä ja hankauksesta. Siinä on U -tanko, joka mahdollistaa karan säätämisen, mikä lyhentää seisokkeja ja estää erillisen puristimen ostamisen eri paksuisten työkappaleiden käsittelyyn. Tässä puristimessa on matala, T -muotoinen kahva, joka antaa otteen ja säästää tilaa asennuksen ja käytön aikana. Siinä on laipallinen pohja, jossa on kierrekiinnitysreiät nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle / työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa myös nämä kiinnikkeet ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa versioissa, Toggle lock Plus -ominaisuuden ja suoran kahvan käytön helpottamiseksi.

Käyttö:

  • Tätä Destaco 207-TU pystysuoraa pidikettä käytetään ilmailu-, kulutustavara-, auto-, kuljetus- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kalusteiden, kokoonpano- ja puuntyöstökohteiden tarkastamiseen. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kalusteiden, kuten kannet, kammiot / luukut ja kannet, sulkemiseen.

Ominaisuudet:

  • Destaco 207-TU pystysuora pidike on varustettu kirkkaalla T-kahvalla, joka takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Tässä puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka helpottaa asennusta tasaisille vaakasuorille pinnoille / työkappaleille.
  • Siinä on U -muotoinen puristustanko, joka mahdollistaa karan säätämisen pitopuomin pituutta pitkin, jolloin siihen mahtuu erikokoisia työkappaleita, maksimikuormalla 375 lb.
  • Puristinkahva avautuu 57 astetta, jolloin puristustanko avautuu 99 asteeseen asti.
  • Siinä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden, kestävyyden ja estää taipumisen / murtumisen raskaiden kuormien aikana.
  • Puristimessa on 2.14 tuuman pitkä kiristysvarsi ja 1.25 tuuman korkeus kiristysvarren alla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita manuaaliseen Destaco 207-TU -puristimeen, kuten laipallinen aluslevy (507107) karan turvalliseen kiinnitykseen ja laipallinen kahva (207305) kiinnityskahvan pitämiseksi tukevasti.
  • Raptor Supplies voi toimittaa myös Destaco 207426-Q poikittaisvarsisarjan kiinnitysvarsiin kiinnittämistä varten, jotta siihen mahtuu kaksi karaa samanaikaisesti.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 207-TU pystysuora pidike pitää kiinni ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 -standardeista, jotka koskevat ympäristön terveyttä, turvallisuutta ja pidikkeen erinomaista suorituskykyä.

Asennus:

  • Destaco 207-TU -puristimessa on kaksi kierrereikää alustan kummallakin puolella, jotta se voidaan asentaa turvallisesti työkappaleisiin tai tasaisille, vaakasuorille pinnoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K.Mitä muita Destaco 207-TU -kiinnittimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?

A. Destaco tarjoaa pitkän U -baarin (Destaco 207-TUL) ja suora kahva (Destaco 207-U) pystysuorat kiinnikkeet tämän vaihtoehdon lisäksi. Lisää Destaco 207-TU -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa Destaco 207 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kääntöpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

A. Joissakin U-palkkityylisissä kiinnikkeissä, kuten Destaco 207-TU, on kara, jota käytetään käsin pystysuoralla kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliHinta
DESTACO 207-TUL pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin, 375 lb:n pitokapasiteetti | AJ8BKR 207-TUL3.84 "Pitkä U-baari€72.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 207-TU pystysuora kiinnike, laipallinen pohja, T-kahva, 375 lb
€65.48 / yksikkö