Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESIGNERS EDGE L6010BR -liikkuvalo 180 astetta 70 jalkaa pronssi 6 tuuman leveys | AH8GNM 38RZ99

DESIGNER'S EDGE L6010BR liikevalo 180 astetta 70 jalkaa pronssi 6 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH8GNM Malli: L6010BRRistiviite: 38RZ99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiiketurvavalo
Kattavuus70 ft.
Korkeus7"
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloNäyttelijät
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
Lampun watti100
Pituus9.75 "
Anturin tyyppiLiike aktivoitu
Katselukulma180 Tutkinnot
Jännite120
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7938
Laivan korkeus (cm)18.01
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)12.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusAsumisen viimeistelyMukana lamppulampun tyyppiLampun wattiPituusKatselukulmaHinta
DESIGNER L6003BR8"5"PronssiEihehkuva12016 "180 Tutkinnot€58.42
DESIGNER L6003WH8"5"ValkoinenEihehkuva12016 "180 Tutkinnot€49.48
DESIGNER L6004BR7.5 "9"PronssiEihehkuva12016 "270 Tutkinnot€69.26
DESIGNER L6006WH6"9.5 "ValkoinenKylläHalogeeni1205"180 Tutkinnot€67.16
DESIGNER L6010WH6"7"ValkoinenKylläHalogeeni1009.75 "180 Tutkinnot€77.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESIGNER'S EDGE L6010BR liikevalo 180 astetta 70 jalkaa pronssi 6 tuumaa leveys
€71.03 / yksikkö