DEMAG EU11-200 80/20 FPM 220-480V moottorivaunu 2400 Lb. | AC6JBM 34A052

DEMAG EU11-200 80/20 FPM 220-480V moottoroitu vaunu 2400 Lb.

Varastossa
Tuote: AC6JBM Malli: EU11-200 80/20 FPM 220-480VRistiviite: 34A052

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,649.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vaunu
Sopii palkkilaippaan W2-1/4" to 7-7/8"
Sopii palkin korkeuteen4"
Päähuone akselille2-1 / 32 "
Kantavuus2400 lb
Min. Sädekäyrä78-3 / 4 "
Vaihe3
Nopeudet80/20 kuvaa minuutissa
Jännite220/480
Pyörän materiaaliMuovi
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.3-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEMAG EU11-200 80/20 FPM 220-480V moottoroitu vaunu 2400 Lb.
€4,649.61 / yksikkö