Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA 501LF-HDF hanan manuaalivipu 3/8 tuumaa 1.5 Gpm | AA2KRY 10N781

DELTA 501LF-HDF hana manuaalinen vipu 3/8 tuumaa 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AA2KRY Malli: 501LF-HDFRistiviite: 10N781

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaValmistaja Nro RP50587
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus5"
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.42
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysTyhjennystyyppiHinta
DELTA 520LF-HDF hanan manuaalivipu 3/8 tuumaa 1.5 Gpm | AA2KRZ 10N782 520LF-HDF3 / 8 "Ponnahdusikkuna€240.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA 501LF-HDF hana manuaalinen vipu 3/8 tuumaa 1.5 Gpm
€192.69 / yksikkö